Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-883615 Herst.-Nr.: 900SLG-15 EAN/GTIN: 4000896104277 |
| |
|
| | |
| - Lange Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 15
- Gesamtlänge: 85 mm
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 23.5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
+ = Verstärkte Ausführung mit tiefem Sechskant für Radmuttern/Schrauben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten hazet, 900SLG15 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 9,92* | € 13,09* | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,01* | € 13,18* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,02* | € 14,41* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,35* | € 14,75* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,67* | € 14,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|