Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine Hazet 9030N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrmaschine Hazet 9030N-1
Bohrmaschine Hazet 9030N-1
Artikel-Nr.:
     4012-884159
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9030N-1
EAN/GTIN:
     4000896206377
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine

Anwendung:
Handliches Werkzeug besonders für Karosseriearbeiten und Industrie

  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • Werkzeugloses Schnellspann-Bohrfutter
  • Robustes Maschinengehäuse
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4?)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 99.7 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 2.10 m/s2
  • Spannfutter: 1?–?10
  • Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
  • Leistung Watt: 373 Watt (0.507 PS)
  • Kälteisolierender Griff
  • Gesamtlänge: 195 mm
  • Durchmesser (min-max): 42 mm
  • Höhe: 157 mm
  • Breite: 42 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88.7 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 2000
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 100,23*
€ 120,99*
Lager 4012
20
€ 4,90*
ab € 100,90*
€ 121,86*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 101,80*
€ 123,16*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 102,11*
€ 123,70*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 102,89*
€ 124,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.