Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer Hazet 9033-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exzenterschleifer Hazet 9033-2
Exzenterschleifer Hazet 9033-2
Artikel-Nr.:
     4012-884200
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-2
EAN/GTIN:
     4000896156337
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
  • Mit Staubabsaugung
  • Inklusive Absaugschlauch (2,0 m) und Auffangbeutel
  • Stufenlose Drehzahlregulierung
  • Niedrige Bauhöhe und leichtes Kompositgehäuse
  • Schleifteller mit 15-Loch-Bohrung, Durchmesser 150 mm mit Klettaufnahme
  • Rutschfester Handgriff
  • Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4?)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schleifhub: 5 mm
  • Leistung Watt: 375 Watt (0.51 PS)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88.8 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 12000
  • Luftbedarf [l/min]: 57 l/min (0.9 l/sec)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
Frei Haus
ab € 187,15*
€ 219,01*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 186,15*
€ 219,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,30*
€ 224,04*
€ 4,90*
ab € 191,25*
€ 225,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,30*
€ 229,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,01*
€ 260,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,38*
€ 240,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.