Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschere Hazet 9036N-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blechschere Hazet 9036N-5
Blechschere Hazet 9036N-5
Artikel-Nr.:
     4012-884278
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9036N-5
EAN/GTIN:
     4000896209651
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

Anwendung:
Für hochpräzises Schneiden von allen Alu- und Stahlblechen

  • Mit Hochleistungsklinge für maximale Schneidleistungen: Stahl 1,2 mm / Alu 1,6 mm
  • Ideal für gerade Schnitte
  • Auch für Konturenschnitte geeignet
  • Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung über Drehregler auf Griffrücken
  • Vibrationsgedämpft
  • Kälteisoliertes Gehäuse
  • Schnittbreite: 4,5 mm
  • Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4?)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 86 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.60 m/s2
  • Leistung Watt: 370 Watt (0.503 PS)
  • Kälteisolierender Griff
  • Gesamtlänge: 255 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 80 dB(A) Lp A
  • Luftbedarf [l/min]: 104 l/min (1.7 l/sec)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 111,25*
€ 136,23*
Lager 4012
20
€ 4,90*
ab € 112,60*
€ 137,23*
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 113,32*
€ 139,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,46*
€ 142,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 116,14*
€ 142,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.