Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Spark PlugsCord7801(a 200 Pr.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehörschutzstöpsel Spark PlugsCord7801(a 200 Pr.)
Gehörschutzstöpsel Spark PlugsCord7801(a 200 Pr.)
Artikel-Nr.:
     4012-885541
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     780101
EAN/GTIN:
     4019444003368
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel »Spark Plugs® 7800/7801/7802«

Eigenschaften :
•Anatomisch vorgeformt
•Nicht entflammbar
•Bunter und ansprechender Gehörschutzstöpsel »Spark Plugs«
•Weicher PU-Schaumstoff
•Paarweise verpackt
Dämmwerte: SNR = 35, H = 34, M = 32, L = 31
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,3 g pro Paar, mit Band 3,1 g
Farbe: mehrfarbig

Weitere Informationen:
Beschreibung:
»7801«, mit Band
Herstellerartikelnummer:
780101
Herstellername:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Markenname:
Moldex
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel moldex, einweg ohrstöpsel, Gehörschutz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,32*
21 Tage
nicht lagernd
2000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 4012
1600
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,35*
1 Tag
2000
200
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,27*
€ 0,35*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,29*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
6900
ab € 0,24*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,0918*
Ähnlich
Moldex/Metric
7812
ab € 0,41*
Ähnlich
Moldex/Metric
7809
ab € 0,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02237*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.