Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 48,hydronblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 48,hydronblau
Bundjacke, 100% BW,290 g/qm,Größe 48,hydronblau
Artikel-Nr.:
     4012-902640
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     107048
EAN/GTIN:
     4030913107486
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke BW 290 g

Ausführung:
• Ärmelbündchen
• Seiten-, Brust- und Innentaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, 100, 290, 41660248, Baumwolle, Planam, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,84*
€ 21,94*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,49*
€ 21,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 22,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 22,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0102024
ab € 13,92*
Ähnlich
Planam
0107024
ab € 15,40*
Ähnlich
Planam
0107025
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0107026
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
0107027
ab € 15,45*
Ähnlich
Planam
0107028
ab € 15,37*
Ähnlich
Planam
0107029
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
0107042
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
0107044
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0107046
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
0107050
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
0107052
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
0107054
ab € 15,44*
Ähnlich
Planam
0107056
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
0107058
ab € 16,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.