Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Planam BW 290 Cargo-Bundhose 0185, reinweiß, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0185054 Gr.54 Cargo-Bundhose reinweiß
Planam BW 290 0185054 Gr.54 Cargo-Bundhose reinweiß
Planam BW 290 0185054 Gr.54 Cargo-Bundhose reinweiß
Artikel-Nr.:
     4012-903235
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     185054
EAN/GTIN:
     4030913030265
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die Cargo-Bundhose mit aufgesetzten Seitentaschen ist nicht umsonst eine beliebte Arbeitshose: Praktisch und bequem – perfekt für jede Arbeit.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
54
Konfektionsgröße (USA):
L
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Cargohosen
Artikelbezeichnung:
Cargo-Bundhose
Farbe:
reinweiß
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 290 g/m<sup>2</sup>)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
BW 290
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Rundbund mit 7 Schlaufen
Produktmerkmal 2:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 3:
Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
Produktmerkmal 4:
Kniepolstertaschen
Produktmerkmal 5:
Hosenschlitz mit Reißverschluss
Produktmerkmal 6:
2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
Produktmerkmal 7:
1 Gesäßtasche mit Patte
Produktmerkmal 8:
1 Maßstabtasche
Pflegehinweise:
Wäsche beispielsweise aus Baumwolle oder Leinen, weiß, kochecht, gefärbt oder bedruckt. Trommel ganz füllen. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,67 kg
Körpergröße:
182 cm
Brustumfang:
108 cm
Bundumfang:
98 cm
Schrittlänge:
81 cm
vordere Ärmellänge:
47.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,09*
€ 23,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 23,96*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,09*
€ 24,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,46*
€ 24,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,05*
€ 24,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0175024
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
0185024
ab € 16,21*
Ähnlich
Planam
0185025
ab € 16,27*
Ähnlich
Planam
0185026
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
0185027
ab € 16,22*
Ähnlich
Planam
0185028
ab € 16,18*
Ähnlich
Planam
0185029
ab € 16,22*
Ähnlich
Planam
0185042
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
0185044
ab € 16,20*
Ähnlich
Planam
0185046
ab € 16,15*
Ähnlich
Planam
0185048
ab € 16,21*
Ähnlich
Planam
0185050
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
0185052
ab € 16,22*
Ähnlich
Planam
0185056
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
0185058
ab € 17,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.