Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 Cargo-Bundhose 0186, khaki, Gr. 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0186094 Gr.94 Cargo-Bundhose khaki
Planam BW 290 0186094 Gr.94 Cargo-Bundhose khaki
Planam BW 290 0186094 Gr.94 Cargo-Bundhose khaki
Artikel-Nr.:
     4012-903266
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     186094
EAN/GTIN:
     4030913030579
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die Cargo-Bundhose mit aufgesetzten Seitentaschen ist nicht umsonst eine beliebte Arbeitshose: Praktisch und bequem – perfekt für jede Arbeit.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
94
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Cargohosen
Artikelbezeichnung:
Cargo-Bundhose
Farbe:
khaki
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 290 g/m<sup>2</sup>)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
BW 290
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Rundbund mit 7 Schlaufen
Produktmerkmal 2:
Gummizug im Bund
Produktmerkmal 3:
Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
Produktmerkmal 4:
Kniepolstertaschen
Produktmerkmal 5:
Hosenschlitz mit Reißverschluss
Produktmerkmal 6:
2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
Produktmerkmal 7:
1 Gesäßtasche mit Patte
Produktmerkmal 8:
1 Maßstabtasche
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,67 kg
Körpergröße:
180 cm
Brustumfang:
92 cm
Bundumfang:
80 cm
Schrittlänge:
80 cm
vordere Ärmellänge:
47 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,07*
€ 23,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 23,97*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,08*
€ 24,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,49*
€ 24,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,21*
€ 24,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0176024
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
0186024
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
0186025
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
0186026
ab € 16,19*
Ähnlich
Planam
0186027
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
0186028
ab € 16,20*
Ähnlich
Planam
0186029
ab € 16,31*
Ähnlich
Planam
0186042
ab € 16,15*
Ähnlich
Planam
0186044
ab € 16,27*
Ähnlich
Planam
0186046
ab € 16,27*
Ähnlich
Planam
0186048
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
0186050
ab € 16,17*
Ähnlich
Planam
0186052
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
0186054
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
0186056
ab € 17,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.