Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 60,mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 60,mittelrot
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 60,mittelrot
Artikel-Nr.:
     4012-903286
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     118060
EAN/GTIN:
     4030913118604
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose BW 290 g

Ausführung:
• Rundbund mit sieben Schlaufen und Gürtel
• Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose größe 60, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 60, 100, 290, 41670460, Baumwolle, Planam, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,81*
€ 23,03*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,43*
€ 23,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,11*
€ 23,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,22*
€ 23,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,12*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0118024
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0118025
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
0118026
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0118027
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0118028
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
0118029
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0118042
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0118044
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0118046
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0118048
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0118050
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0118052
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
0118054
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0118056
ab € 16,37*
Ähnlich
Planam
0118058
ab € 16,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.