Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 270 Rallyekombi 1540, kornblau, Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 270 1540058 Gr.58 Rallyekombi kornblau
Planam BW 270 1540058 Gr.58 Rallyekombi kornblau
Planam BW 270 1540058 Gr.58 Rallyekombi kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-904175
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1540058
EAN/GTIN:
     4030913023441
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Der Arbeitsanzug bietet Rundumschutz und lässt sich mit dem 2-Wege-Reißverschluss flexibel öffnen und schließen.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
58
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Ralleykombis
Artikelbezeichnung:
Rallyekombi
Farbe:
kornblumenblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 270 g/m<sup>2</sup>)<br />sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
BW 270
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
Produktmerkmal 2:
2 Brusttaschen mit Patten
Produktmerkmal 3:
2 aufgesetzte, verstärkte Seitentaschen
Produktmerkmal 4:
1 Maßstabtasche
Produktmerkmal 5:
2 verstärkte Gesäßtaschen
Produktmerkmal 6:
2 seitliche Durchgriffe
Produktmerkmal 7:
Armweite und Fußweite verstellbar
Produktmerkmal 8:
verstellbarer Gummizug im Rücken
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,10 kg
Körpergröße:
186 cm
Brustumfang:
116 cm
Bundumfang:
108 cm
Schrittlänge:
83 cm
vordere Ärmellänge:
48.5 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,37*
€ 36,37*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,42*
€ 37,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,67*
€ 37,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,66*
€ 38,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,14*
€ 39,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1540042
ab € 23,89*
Ähnlich
Planam
1540044
ab € 24,04*
Ähnlich
Planam
1540046
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
1540048
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
1540050
ab € 24,10*
Ähnlich
Planam
1540052
ab € 23,98*
Ähnlich
Planam
1540054
ab € 24,06*
Ähnlich
Planam
1540056
ab € 26,31*
Ähnlich
Planam
1540060
ab € 26,43*
Ähnlich
Planam
1540062
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
1540064
ab € 26,35*
Ähnlich
Planam
1540090
ab € 24,02*
Ähnlich
Planam
1540094
ab € 24,00*
Ähnlich
Planam
1540098
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
1540102
ab € 24,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.