Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 Berufsmantel 0154, khaki, Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0154060 Gr.60 Berufsmantel khaki
Planam BW 290 0154060 Gr.60 Berufsmantel khaki
Planam BW 290 0154060 Gr.60 Berufsmantel khaki
Artikel-Nr.:
     4012-904236
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     154060
EAN/GTIN:
     4030913154602
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Apotheke, Werkstatt oder in der Gesundheitsbranche. Wer sein Arbeitsoutfit nur schnell „überwerfen“ möchte, zählt auf den BW 290 Berufsmantel: 100 % Baumwolle, 100 % natürlich.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
60
Konfektionsgröße (USA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Berufsmäntel
Artikelbezeichnung:
Berufsmantel
Farbe:
khaki
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 290 g/m<sup>2</sup>)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe
Produktlinien:
BW 290
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Kragen mit Revers
Produktmerkmal 2:
2 Seitentaschen
Produktmerkmal 3:
1 Brusttasche
Produktmerkmal 4:
1 Innentasche
Produktmerkmal 5:
verdeckte Knopfleiste
Produktmerkmal 6:
Wechselknöpfe
Produktmerkmal 7:
Rückengurt
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,77 kg
Körpergröße:
188 cm
Brustumfang:
120 cm
Bundumfang:
114 cm
Schrittlänge:
84 cm
vordere Ärmellänge:
49 cm
Schlanke Größen:
90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110
Untersetzte Größen:
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Herren-Größen:
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,97*
€ 26,27*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,67*
€ 26,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 27,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,63*
€ 27,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,39*
€ 29,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0150024
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0151024
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
0154024
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
0154025
ab € 16,47*
Ähnlich
Planam
0154026
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
0154027
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0154028
ab € 16,51*
Ähnlich
Planam
0154029
ab € 16,48*
Ähnlich
Planam
0154042
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0154044
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
0154046
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
0154048
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
0154050
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
0154052
ab € 16,62*
Ähnlich
Planam
0154054
ab € 16,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.