Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline, Größe 110,zink/kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Highline, Größe 110,zink/kornblau
Bundjacke Highline, Größe 110,zink/kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-905049
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2313110
EAN/GTIN:
     4030913069272
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke HIGHLINE

Ausführung:
• Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
• Biese an Sattel und Ärmeln
• Zwei Golffalten im Rücken
• Seiten-, Brust-, Ärmel- und Handytasche
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, 40863475, HIGHLINE, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,92*
€ 24,40*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,88*
€ 24,45*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,65*
€ 24,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 24,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2313024
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2313025
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2313026
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2313027
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
2313028
ab € 17,70*
Ähnlich
Planam
2313029
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2313030
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2313038
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2313040
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2313042
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2313044
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2313046
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2313048
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2313050
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
2313052
ab € 17,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.