Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke, Canvas, 320g/qm, Größe 44, kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Bundjacke, Canvas, 320g/qm, Größe 44, kornblau
Planam Bundjacke, Canvas, 320g/qm, Größe 44, kornblau
Planam Bundjacke, Canvas, 320g/qm, Größe 44, kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-905150
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2110044
EAN/GTIN:
     4030913037639
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke Canvas 320

Ausführung:
• Strapazierfähig
• Atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe
• Einlauffest
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®
• Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
• Zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
• Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
• Gummizug im Bund
• Verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
• Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
• Aufhänger im Kragen
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
2110044
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,00*
€ 25,59*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,00*
€ 26,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,90*
€ 27,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,25*
€ 27,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,61*
€ 28,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2110102
ab € 18,83*
Ähnlich
Planam
2110106
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2110110
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2110024
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2110025
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2110026
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2110027
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2110028
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2110029
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2110042
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2110046
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2110048
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2110050
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2110052
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2110054
ab € 18,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.