Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline, Größe 28,zink/kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline, Größe 28,zink/kornblau
Bundhose Highline, Größe 28,zink/kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-906155
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2323028
EAN/GTIN:
     4030913069340
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose HIGHLINE

Ausführung:
• Gummizug im Bund
• Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Maßstab-, Oberschenkel-, Handy-, Beutel-, Knie- und Gesäßtaschen
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, bundhose blau, 40873428, HIGHLINE, Planam, Serie, Zusatzfassung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,73*
€ 21,98*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,70*
€ 22,02*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,53*
€ 22,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 22,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2323024
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2323025
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2323026
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2323027
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2323029
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2323030
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2323038
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2323040
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2323042
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2323044
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2323046
ab € 15,63*
Ähnlich
Planam
2323048
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2323050
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2323052
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2323054
ab € 15,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.