Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 94,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 94,grün
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Größe 94,grün
Artikel-Nr.:
     4012-906367
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2121094
EAN/GTIN:
     4030913039237
Suchbegriffe:
40931294
Bundhose
CANVAS
Planam
Bundhose CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
• Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Gummizug
• Oberschenkel-, Handy-, Gesäß-, Maßstab-, Knie- und Beuteltaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Serie, Zusatzfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,02*
€ 26,05*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,68*
€ 26,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,57*
€ 26,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 26,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.