Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen Berufsmantel Mischgewebe Langarm 1602, reinweiß, Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Damen 1602044 Gr.44 Berufsmantel Mischgewebe Langarm reinweiß
Planam Damen 1602044 Gr.44 Berufsmantel Mischgewebe Langarm reinweiß
Planam Damen 1602044 Gr.44 Berufsmantel Mischgewebe Langarm reinweiß
Artikel-Nr.:
     4012-908869
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1602044
EAN/GTIN:
     4030913206448
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
In der Apotheke, im Labor oder in der Praxis gehört er zu den beliebtesten Arbeitsoutfits, da der Berufsmantel ein hohes Maß an Hygiene ausstrahlt und bequem zu tragen ist.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
44
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Damen
Produkt-Typbezeichnung:
Berufsmäntel
Artikelbezeichnung:
Berufsmantel Mischgewebe Langarm
Farbe:
reinweiß
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">65 % Polyester, 35 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 230 g/m<sup>2</sup>)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330<br />hochveredelt = maßstabil und ultra pflegeleicht</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Garten / Landschaftsbau, Gesundheit / Hygiene
Produktlinien:
Damen
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Prinzessform
Produktmerkmal 2:
3/4-lang
Produktmerkmal 3:
Kragen mit Revers
Produktmerkmal 4:
Druckknopfleiste
Produktmerkmal 5:
2 Seitentaschen
Produktmerkmal 6:
Rückengurt
Pflegehinweise:
Nicht kochechte Buntwäsche beispielsweise aus Baumwolle und Polyester sowie Mischgewebe. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Schonende Trocknung Vorsicht beim Trocknen im Wäschetrockner. Schonende Behandlungsart mit reduzierter Belastung (Temperatur, Behandlungsdauer) wählen, Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Baumwolle/Leinen“: Bügelfeucht behandeln, gegebenenfalls anfeuchten. Glanz- oder druckempfindliche Stücke mit Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
0,60 kg
Height:
168 cm
Chest:
100 cm
Waist:
84 cm
Hip:
108 cm
Crotch:
82 cm
Sleeve:
62 cm
Thigh:
66 cm
Damen-Größen:
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,91*
€ 21,87*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,60*
€ 21,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,20*
€ 22,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,41*
€ 22,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,62*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,52*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
1602038
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
1602040
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
1602042
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
1602046
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
1602048
ab € 15,42*
Ähnlich
Planam
1602050
ab € 16,79*
Ähnlich
Planam
1602052
ab € 16,82*
Ähnlich
Planam
1602054
ab € 16,70*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,05*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.