Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Dust Parka 3322, royalblau/schwarz, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3322044 Gr.S Dust Parka royalblau/schwarz
Planam Outdoor 3322044 Gr.S Dust Parka royalblau/schwarz
Planam Outdoor 3322044 Gr.S Dust Parka royalblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-910117
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3322044
EAN/GTIN:
     4030913061245
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Allwetterparka
Werkzeug, Stifte, Handy – Alltagshelden haben einiges zu verstauen. In dem Parka findet alles seinen Platz: Denn in Brust und Seitentaschen, Handy- und Ärmeltasche sind wichtige Utensilien immer griffbereit.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
S
Konfektionsgröße (USA):
S
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Parka
Artikelbezeichnung:
Dust Parka
Farbe:
royalblau/schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />100 % Polyester <br />Oxford, PU-beschichtet</p><p><strong>Wattierung</strong> <br />100 % Polyester</p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester</p><p><strong>Design</strong> <br />Reflexbiesen</p>]]>
Farbzusammensetzung:
mehrfarbig
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Gesundheit / Hygiene, Freizeit
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produkteigenschaften:
winddicht
Produktmerkmal 1:
wasserabweisend
Produktmerkmal 2:
winddicht
Produktmerkmal 3:
Reflexbiesen im Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
Produktmerkmal 4:
2 Brusttaschen mit praktischen Unterteilungen
Produktmerkmal 5:
Handytasche
Produktmerkmal 6:
2 Seitentaschen mit schrägem Tascheneingriff und Reißverschluss
Produktmerkmal 7:
Ärmeltasche für Handy geeignet und zusätzliche Stifttaschen
Produktmerkmal 8:
verdeckter Frontreißverschluss
Produktmerkmal 9:
Taftfutter gesteppt
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Störende, nicht mehr zu korrigierende Veränderungen sind zu erwarten., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,63 kg
Körpergröße:
168 cm
Brustumfang:
88 cm
Bundumfang:
76 cm
Schrittlänge:
74 cm
vordere Ärmellänge:
43 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,27*
€ 46,06*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,40*
€ 47,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,74*
€ 48,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,97*
€ 48,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,65*
€ 49,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3317044
ab € 34,45*
Ähnlich
Planam
3322048
ab € 34,44*
Ähnlich
Planam
3322052
ab € 34,44*
Ähnlich
Planam
3322056
ab € 34,22*
Ähnlich
Planam
3322060
ab € 34,48*
Ähnlich
Planam
3322064
ab € 37,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.