| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-910224 Herst.-Nr.: 341048 EAN/GTIN: 4030913341484 |
| |
|
| | |
| Die wärmende Weste nach DIN EN 14058 ist ein wahres Taschenwunder: Ob an der Seite, auf der Brust oder innen – hier findet jedes Ihrer Arbeitsutensilien Platz. Weitere Informationen: | | Marke: | Planam | Konfektionsgröße (EUR): | M | Konfektionsgröße (USA): | M | Geschlecht: | Herren | Produkt-Typbezeichnung: | Thermo-/Winterwesten | Artikelbezeichnung: | Gletscher Piloten Weste | Farbe: | marine | Material der Textilie: | <![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />60 % Baumwolle <br />40 % Nylon</p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester <br />Webpelz</p>]]> | Farbzusammensetzung: | einfarbig | PSA_Kategorie: | PSA Kategorie II | Anwendungsbereiche: | Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Kühl-/ Gefrierhaus | Produktlinien: | Outdoor | Jahreszeiten: | Ganzjährig | Produktmerkmal 1: | wasserabweisend | Produktmerkmal 2: | Handytasche | Produktmerkmal 3: | 2 seitliche Einschubtaschen | Produktmerkmal 4: | 2 Fronttaschen mit Patte | Produktmerkmal 5: | 2 Brusttaschen mit Patten | Produktmerkmal 6: | 2 Stiftfächer | Produktmerkmal 7: | Kragen und Innenfutter mit Webpelz | Produktmerkmal 8: | Innentasche mit Reißverschluss | Produktmerkmal 9: | verlängertes Rückenteil | Pflegehinweise: | Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen., Reinigungsverfahren mit strikter Begrenzung der Feuchtigkeitszugabe und/oder der mechanischen Beanspruchung und/oder der Temperatur. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle. | Bruttogewicht: | 1,10 kg | Körpergröße: | 174 cm | Brustumfang: | 96 cm | Bundumfang: | 84 cm | Schrittlänge: | 78 cm | vordere Ärmellänge: | 45 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,57* | € 32,86* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 24,44* | € 33,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,70* | € 34,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,78* | € 34,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,43* | € 35,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|