Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Gletscher Piloten Weste 0339, schwarz, Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 0339060 Gr.XXL Gletscher Piloten Weste schwarz
Planam Outdoor 0339060 Gr.XXL Gletscher Piloten Weste schwarz
Planam Outdoor 0339060 Gr.XXL Gletscher Piloten Weste schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-910330
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     339060
EAN/GTIN:
     4030913339603
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Die wärmende Weste nach DIN EN 14058 ist ein wahres Taschenwunder: Ob an der Seite, auf der Brust oder innen – hier findet jedes Ihrer Arbeitsutensilien Platz.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XXL
Konfektionsgröße (USA):
XXL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterwesten
Artikelbezeichnung:
Gletscher Piloten Weste
Farbe:
schwarz
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff</strong> <br />60 % Baumwolle <br />40 % Nylon</p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester <br />Webpelz</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Kühl-/ Gefrierhaus
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
wasserabweisend
Produktmerkmal 2:
Handytasche
Produktmerkmal 3:
2 seitliche Einschubtaschen
Produktmerkmal 4:
2 Fronttaschen mit Patte
Produktmerkmal 5:
2 Brusttaschen mit Patten
Produktmerkmal 6:
2 Stiftfächer
Produktmerkmal 7:
Kragen und Innenfutter mit Webpelz
Produktmerkmal 8:
Innentasche mit Reißverschluss
Produktmerkmal 9:
verlängertes Rückenteil
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen., Reinigungsverfahren mit strikter Begrenzung der Feuchtigkeitszugabe und/oder der mechanischen Beanspruchung und/oder der Temperatur. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle.
Bruttogewicht:
1,10 kg
Körpergröße:
188 cm
Brustumfang:
120 cm
Bundumfang:
114 cm
Schrittlänge:
84 cm
vordere Ärmellänge:
49 cm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,51*
€ 32,87*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,53*
€ 33,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 34,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,88*
€ 34,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,53*
€ 35,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0339044
ab € 24,11*
Ähnlich
Planam
0339048
ab € 24,07*
Ähnlich
Planam
0339052
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
0339056
ab € 24,02*
Ähnlich
Planam
0339064
ab € 26,52*
Ähnlich
Planam
0340044
ab € 24,08*
Ähnlich
Planam
0341044
ab € 24,01*
Ähnlich
Planam
0342044
ab € 24,06*
Ähnlich
Planam
0343044
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
0355044
ab € 24,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.