Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor Gletscher Piloten Jacke 0335, kornblau, Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 0335064 Gr.XXXL Gletscher Piloten Jacke kornblau
Planam Outdoor 0335064 Gr.XXXL Gletscher Piloten Jacke kornblau
Planam Outdoor 0335064 Gr.XXXL Gletscher Piloten Jacke kornblau
Artikel-Nr.:
     4012-910349
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     335064
EAN/GTIN:
     4030913335643
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke
Mit dem kuscheligen Webpelz ist die Jacke der perfekte Begleiter in der kalten Jahreszeit. Das wasserabweisende Obermaterial sorgt zusätzlich dafür, dass Sie trocken bleiben.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
XXXL
Konfektionsgröße (USA):
XXXL
Geschlecht:
Herren
Produkt-Typbezeichnung:
Thermo-/Winterjacken
Artikelbezeichnung:
Gletscher Piloten Jacke
Farbe:
kornblumenblau
Material der Textilie:
<![CDATA[<p><strong>Oberstoff </strong><br />60 % Baumwolle 40 % Nylon</p><p><strong>Futter</strong> <br />100 % Polyester <br />Webpelz </p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie II
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation / Elektro / Haustechnik, Kommunale Dienstleitung / Straßenbau, Garten / Landschaftsbau, Malen / Lackieren, Holzgewerbe, KFZ / Fahrzeugtechnik, Kühl-/ Gefrierhaus
Produktlinien:
Outdoor
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
wasserabweisend
Produktmerkmal 2:
2 seitliche Einschubtaschen
Produktmerkmal 3:
2 Brusttaschen mit Reißverschluss
Produktmerkmal 4:
Strickbündchen am Ärmel und am Bund
Produktmerkmal 5:
Ärmeltasche mit Reißverschluss
Produktmerkmal 6:
Kragen und Innenfutter mit Webpelz
Produktmerkmal 7:
Innentasche mit Reißverschluss
Pflegehinweise:
Waschgang beispielsweise für dunkelbunte Artikel aus Baumwolle, Polyester, Mischgewebe usw. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Polyacryl, Polyamid (Nylon), Acetat“: Glanz- oder druckempfindliche Artikel notfalls mit trockenem Zwischentuch oder auf der Rückseite bügeln. Vorsicht bei der Verwendung von Dampfbügeleisen (im Allgemeinen ohne Dampf arbeiten). Nicht verziehen., Reinigungsverfahren mit strikter Begrenzung der Feuchtigkeitszugabe und/oder der mechanischen Beanspruchung und/oder der Temperatur. Handelsübliche Fleckenentfernungsmittel auf Lösemittelbasis können mit Einschränkung verwendet werden. Empfehlenswert ist vorab ein Versuch an verdeckter Stelle.
Bruttogewicht:
1,55 kg
Körpergröße:
192 cm
Brustumfang:
128 cm
Bundumfang:
126 cm
Schrittlänge:
85 cm
vordere Ärmellänge:
49.5 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,69*
€ 43,07*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,77*
€ 44,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,50*
€ 45,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,60*
€ 45,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,10*
€ 48,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0336044
ab € 29,30*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,23*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,21*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,21*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,13*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,34*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,28*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,24*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,29*
Ähnlich
Planam
1,0007E+13
ab € 29,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.