Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnbundhose, Größe 56, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnbundhose, Größe 56, orange
Planam Warnbundhose, Größe 56, orange
Planam Warnbundhose, Größe 56, orange
Planam Warnbundhose, Größe 56, orange
Planam Warnbundhose, Größe 56, orange
Planam Warnbundhose, Größe 56, orange
Artikel-Nr.:
     4012-911018
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2011056
EAN/GTIN:
     4030913017419
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Warnschutz-Bundhose uni

Ausführung:
• Rundbund mit sieben Schlaufen
• Gürtel mit Metallschnalle
• Vorder-, Gesäß-, Maßstab-, Oberschenkel- und Handytaschen
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
• Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
• Reflexband silber
Zulassung/Norm: EN 20471, 2, DIN EN ISO 6330, Geprüft auf Schadstoffe nach OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
warnorange
Herstellerartikelnummer:
2011056
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,83*
€ 36,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,69*
€ 37,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,19*
€ 39,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,62*
€ 40,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,97*
€ 41,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2012024
ab € 25,22*
Ähnlich
Planam
2011102
ab € 25,17*
Ähnlich
Planam
2011106
ab € 25,13*
Ähnlich
Planam
2011110
ab € 25,27*
Ähnlich
Planam
2011024
ab € 25,18*
Ähnlich
Planam
2011025
ab € 25,23*
Ähnlich
Planam
2011026
ab € 25,27*
Ähnlich
Planam
2011027
ab € 25,25*
Ähnlich
Planam
2011028
ab € 25,33*
Ähnlich
Planam
2011029
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
2011042
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
2011044
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
2011046
ab € 25,16*
Ähnlich
Planam
2011048
ab € 25,27*
Ähnlich
Planam
2011050
ab € 25,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.