Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog 7021, OB FO SRC,Gr.42,weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog 7021, OB FO SRC,Gr.42,weiß
Abeba Clog 7021, OB FO SRC,Gr.42,weiß
Abeba Clog 7021, OB FO SRC,Gr.42,weiß
Abeba Clog 7021, OB FO SRC,Gr.42,weiß
Abeba Clog 7021, OB FO SRC,Gr.42,weiß
Artikel-Nr.:
     4012-912409
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7021_42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog 7021, OB FO SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20347, OB FO SRC
Ausführung:
• Fersenriemen klappbar, Weite verstellbar
• Metallschnallen korrosionsgeschützt und nickelfrei
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
Sohle: Rutschhemmend
Material: Glattleder, Decksohle Leder
Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Marke:
Abeba
Farbe:
Weiß
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
OB
Zehenschutzkappe:
Keine
Form:
Clog
DGUV 112-191:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclogs abeba, sicherheitsclogs weiß, sicherheitsclogs, 1876480042, 76480042, Abeba, ABEBA®, Clog, GmbH, Pantoffel, Pantolette, Sandale, Schuh, Schuhausstatter, Schuhe, Sicherheitsclog, Sicherheitspantoffel, Sicherheitspantolette, Sicherheitssandale
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
pro Paar
€ 4,79*
ab € 23,42*
€ 30,53*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Paar
€ 6,90*
ab € 23,31*
€ 30,57*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 24,91*
€ 32,41*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,95*
ab € 26,49*
€ 34,69*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 24,03*
€ 36,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,57*
€ 36,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,31*
€ 27,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.