Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschrauben DIN 6379-M16X 200-8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftschrauben DIN 6379-M16X 200-8.8
Stiftschrauben DIN 6379-M16X 200-8.8
Artikel-Nr.:
     4012-92307
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85498
EAN/GTIN:
     4020772085490
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
Stiftschraube, DIN 6379

• Gerolltes Gewinde
• Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst
• M6–M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9; M14–M24 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Länge:
200 mm
Gewindelänge:
125 mm
Gewindelänge für T-Nutenstein:
19 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
85498
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Backenzubehör, Schraube, Stiftschraube
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
38
1
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 4,26*
5 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 3,27*
€ 4,34*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,38*
5 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 3,28*
€ 4,43*
2 Tage
38
20
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.