Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerecht-Spanner 6830 Größe 0 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagerecht-Spanner 6830 Größe 0 AMF
Waagerecht-Spanner 6830 Größe 0 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-92535
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93005
EAN/GTIN:
     4020772093006
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passiviert

Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.



Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
0
F1:
0,25 kN
F2:
0,4 kN
Andrückschraube:
M4 x 25
Gewicht:
35 g
A:
4 mm
B:
28 mm
C:
11,5–15,5 mm
D:
4,6 mm
E:
9 mm
F:
5,5 mm
H:
14,5 mm
H1:
23 mm
H2:
34 mm
HW min.:
-5,5 mm
HW max.:
0 mm
I:
7,5 mm
K:
6,3 mm
L1:
79 mm
M:
16 mm
N:
25 mm
P:
25,5 mm
alpha:
90 °
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
93005
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, waagrechtspanner waagrechtem fuß, 39390000, AMF, QR4025963, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,25*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,13*
€ 9,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,58*
€ 10,15*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,70*
€ 10,26*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,62*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.