Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-940731 Herst.-Nr.: 642101 EAN/GTIN: 4019444006581 |
| |
|
| | |
| Mehrweg-Gehörschutzstöpsel »Comets®« Eigenschaften : • Mit Band • Nicht entflammbar • PVC-frei • Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material • Abwaschbar und für geringe Lärmbelastung geeignet • Weiche Lamellen • Wird im praktischen PocketPak geliefert Dämmwerte: SNR = 25 db(A), H = 26 db(A), M = 22 db(A), L = 21 db(A) Zulassung/Norm: EN 352-2:2002 Gewicht: 3,1 g mit Band Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 642101 | Herstellername: | Moldex-Metric AG & Co. KG | Markenname: | Moldex | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 200 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,99* | € 1,14* | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,99* | € 1,20* | | | | | 21 Tage | | | 200 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,09* | € 1,25* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,46* | € 1,46* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 1,51* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar | Mindestbestellmenge: 200 Paar ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|