Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzlappen, Trikot Bunt, gestanzt und gelegt, 1K à 10 KG, ca. 250 Tücher


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Putzlappen, Trikot Bunt, gestanzt und gelegt, 1K à 10 KG, ca. 250 Tücher
Putzlappen, Trikot Bunt, gestanzt und gelegt, 1K à 10 KG, ca. 250 Tücher
Artikel-Nr.:
     403-11049
Hersteller:
     TEXAID Deutschland
Herst.-Nr.:
     11049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen bunt

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Anwendung:

  • Putztuch für mittlere Putzarbeiten
  • ideal zur Aufnahme von Ölen und Schmierstoffen

Eigenschaften:

  • saugfähig, fusselarm

Zusammensetzung:

  • aus Sweatshirts und T-Shirts gestanzt
  • Baumwolle
  • 37 x 37 cm, ordentlich in Kartons gelegt

im 10 Kg/Karton, ca. 250 Tücher

Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen 10kg, Trikot Bunt, gestanzt, Reinigungstuch, Putztuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 10.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 20 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kilogramm
€ 5,19*
€ 6,18
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 4,95*
€ 5,89
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 4,90*
€ 5,83
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 4,78*
€ 5,69
pro Kilogramm
ab 10000 Kilogramm
€ 3,56*
€ 4,24
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TEXAID Deutschland
11074
ab € 2,01*
Ähnlich
TEXAID Deutschland
11024
ab € 1,15*
Ähnlich
TEXAID Deutschland
11034
ab € 2,03*
Ähnlich
TEXAID Deutschland
11044
ab € 1,69*
Ähnlich
TEXAID Deutschland
11054
ab € 1,77*
Ähnlich
TEXAID Deutschland
11064
ab € 2,85*
Ähnlich
TEXAID Deutschland
12014
ab € 1,54*
Ähnlich
TEXAID Deutschland
12024
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.