Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex 800 Drehlötbad 230 V / 1200 W mit Lotdrahtnachfuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortex 800 Drehlötbad 230 V / 1200 W mit Lotdrahtnachfuhr
Vortex 800 Drehlötbad 230 V / 1200 W mit Lotdrahtnachfuhr
Artikel-Nr.:
     404-DLVORTEX8000
Hersteller:
     Zevatron
Herst.-Nr.:
     DLVORTEX8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötbad
zevatron lötbad
lötbad

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Professionelles selbstreinigendes Drehlötbad mit sehr hoher Lebensdauer, bestens geeignet für bleifreies Löten.

Verwendung:

ZEVATRON-Tauchlötbäder eignen sich im Dauereinsatz zum Löten und Verzinnen von elektrischen Bauelementen, Drähten, Litzen, Kabelschuhen, Steckern usw. Sie sind auch für die Abisolierung und Verzinnung von lackisolierten Drähten und Litzen geeignet.

Technische Ausstattung und Nutzenvorteile:

  • Selbstreinigende Lotoberfläche durch Drehbewegung
  • Hochpräzise Temperaturregelung bis max. 500 °C
  • Stufenlos einstellbare Drehgeschwindigkeit bis 25U/min
  • Digitale Soll-/Ist-Temperaturanzeige
  • Drehung wählbar: permnatent oder über Fußtaster
  • Integrierter Auffangbehälter für Oxide
  • Hohe Bediensicherheit

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Leistung: 1200 W
  • max. Temperatur: ca. 500 °C
  • Lotinhalt: 5,0 kg
  • Lötbadgröße: Ø 110/90 mm
  • Lötbadtiefe: 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Lötwerkzeug, Löten, Lötbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.383,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.586,98*
€ 5.458,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.557,45*
€ 5.423,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.437,45*
€ 5.280,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.384,91*
€ 5.218,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.383,74*
€ 5.216,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.