Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 15 - Lötkolben - 230 V / 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H 15 - Lötkolben - 230 V / 180 W
H 15 - Lötkolben - 230 V / 180 W
Artikel-Nr.:
     404-LKH015180A00
Hersteller:
     Zevatron
Herst.-Nr.:
     LKH015180A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötwerkzeug
Löten

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Der Lötkolben H 15 ist Dauerlötkolben für Handlötarbeiten mit schneller Folge, einschließlich 1,5 m Kabel mit Schukostecker.

Verwendung:

z.B. für Lötungen an Drähten bis 15 mm² Querschnitt, Lötungen an Kollektoren, Kupferschienen, Blechbearbeitung und Installationsarbeiten, bei Karosserieausgleichsarbeiten und Bleiverglasung.

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Leistung: 180 W
  • max. Temperatur: ca. 500 °C
  • Gewicht: ca. 614 g
  • Auswechselbare Lötspitzen müssen aufgrund der Formenvielfalt separat bestellt werden, vgl. Zubehör.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,35*
€ 133,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zevatron
LS015115A04Z
ab € 20,30*
Zubehör
Zevatron
LS015615135Z
ab € 18,09*
Zubehör
Zevatron
LS015915130Z
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.