Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSIII 50t/18 F-Zug NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-192039386
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192039386
EAN/GTIN:
     4053981981604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug

VSIII 50t/18 F-Zug NH

Aufgrund der langjährigen Erfahrung mit einem soliden Produkt haben wir uns dazu entschieden die Baureihe VSIII noch um die Tragfähigkeiten 10 t, 20 t, 30 t und 50 t zu erweitern. Gerade da wo es darauf ankommt sehr präzise Komponenten oder Bauteile zu positionieren, wie z.B. auf Schiffen oder in der Papierindustrie, können diese Geräte eingesetzt werden, da sie über einen sehr feinen Hub verfügen.

Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seiten­platten und Deckelbefestigung sowie der verstärk­te Handraddeckel, sorgen für erhöhte Stabilität.

Präzise bearbeitete Führungsrollen ermöglichen einen optimalen Ablauf der Lastkette.

Kugel- und Nadellager im Getriebe, in den Seitenplatten und im Lastkettenrad garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit.

Verzinkte und blauchromatierte Bremsteile und Kettenführungsrollen sorgen für erhöhten Korrosionsschutz.

Die serienmäßig verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
50000 kg
Anzahl der Kettenstränge:
18
Kettenabmessungen dxt:
10x30 mm
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
0,56 mm
Hubkraft bei Nennlast:
53,6 daN
Gewicht bei Normalhub (3 m):
540 kg
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug yale, flaschenzug, Hebezeug, Kettenstopper, Heben, Yalelift, Universal-Falschenzug, Zughub, ZUGHUB, Rollfahrwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17.825,64*
€ 17.947,83*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17.825,65*
€ 17.947,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18.182,43*
€ 18.303,76*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18.444,62*
€ 18.565,34*
Lager 4054
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23.483,81*
€ 23.591,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.591,38*
€ 28.073,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.561,95*
€ 28.038,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.483,81*
€ 27.945,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.