Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWK-LB-650-6-20-Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-42239012
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     42239012
EAN/GTIN:
     4025092284875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

SWK-LB-650-6-20-Edelstahl

Die ursprünglich als Fahrzeugwinde entwickelte Seilwinde Modell LB wird heute zum Heben und Ziehen verschiedenster Lasten verwendet.

Robustes Stahlblechgehäuse mit geringem Gewicht.

Leichtgängiges Stirnradgetriebe für hohen Wirkungsgrad und eine komfortable Bedienung.

Die angebaute Lastdruckbremse hält die Last in jeder Lage sicher, ein ungewolltes Absenken der Last wird wirkungsvoll verhindert.

Alle Teile verzinkt, die Seiltrommel ist zusätzlich KTL beschichtet.

Einfache und schnelle Konsolenbefestigung.

Sichere Befestigung auch bei Hubbetrieb.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Lage:
650 kg
Traglast oberste Lage:
290 kg
Seildurchmesser:
6 ² mm
Nutzbare Seillänge 1. Lage:
1 m
Nutzbare Seillänge oberste Lage:
20 m
Hub je Kurbelumdrehung:
55 mm
Erforderliche Kurbelkraft:
22 daN
Gewicht ohne Seil:
7,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektroseilwinde pfaff, elektro-seilwinde, Winde, Winch, Elektrowinde, Seilwinde, Druckluftwinde, Wandseilwinde, Wand-Seilwinde, Konsolenseilwinde, Aluwinde, Rollenbock
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,28*
€ 601,38*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,75*
€ 601,39*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 532,44*
€ 601,39*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,54*
€ 606,87*
Lager 4054
75 Tage
7
Frei Haus
ab € 553,64*
€ 625,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,07*
€ 743,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,85*
€ 731,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,89*
€ 703,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,12*
€ 686,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,64*
€ 658,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.