Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4054-N00100115 Herst.-Nr.: N00100115 EAN/GTIN: 4025092425940 |
| | |
|
| | |
| YKST 1600 Kettenstopper Kette 5,6-8mm Der Yale Kettenstopper wurde als zus�tzliche Absturzsicherung f�r Hebezeuge mit Rundstahl- oder Rollenkette entwickelt. Der Kettenstopper wird einfach durch Bet�tigen der Sicherheitseinrichtung und gleichzeitiges Dr�cken des Schiebers auf der Lastkette des Hebezeuges bewegt. Wird der Schieber losgelassen, arretiert dieser automatisch in der Lastkette und die Sicherheitsarretierung blockiert das System. Um die sichere Funktion des Kettenstoppers zu gew�hrleisten, darf der Abstand zwischen dem Kettenstopper und dem Hebezeug nicht mehr als 15?-?20?cm betragen. Gegebenenfalls muss der Kettenstopper nach der Bet�tigung des Hebezeuges nachgesetzt werden. Weitere Informationen: | | Tragf�higkeit: | 1600 kg | Geeignet f�r Kettendurchmesser: | 5,6-8 mm | Ma�e LxBxT: | 75x56x15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seile, Drahtseile, Ketten, Rundstahlketten, Ersatzteile, Zubeh�r, Unterflaschen, Kettenspeicher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4054 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,84* | € 90,31* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,28* | € 95,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,47* | € 105,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4054 | | Versand: Lager 4054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|