Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YKST3400 Kettenstopper Kette 1 1/4"x5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     4054-N00100156
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N00100156
EAN/GTIN:
     4025092292801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenstopper
yale kettenstopper

YKST3400 Kettenstopper Kette 1 1/4"x5/8"

Der Yale Kettenstopper wurde als zusätzliche Absturzsicherung für Hebezeuge mit Rundstahl- oder Rollenkette entwickelt. Der Kettenstopper wird einfach durch Betätigen der Sicherheitseinrichtung und gleichzeitiges Drücken des Schiebers auf der Lastkette des Hebezeuges bewegt.

Wird der Schieber losgelassen, arretiert dieser automatisch in der Lastkette und die Sicherheitsarretierung blockiert das System. Um die sichere Funktion des Kettenstoppers zu gewährleisten, darf der Abstand zwischen dem Kettenstopper und dem Hebezeug nicht mehr als 15 - 20 cm betragen. Gegebenenfalls muss der Kettenstopper nach der Betätigung des Hebezeuges nachgesetzt werden.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3400 kg
Geeignet für Kettenabmessungen:
1 1/4" x 5/8" Zoll
Weitere Suchbegriffe: Seile, Drahtseile, Ketten, Rundstahlketten, Ersatzteile, Zubehör, Unterflaschen, Kettenspeicher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4054
40
Frei Haus
ab € 164,56*
€ 202,74*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 213,35*
€ 260,02*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.