Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C85 Zughub 0,75t NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-N01141295
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01141295
EAN/GTIN:
     4025092050173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

C85 Zughub 0,75t NH

Die nahezu unbegrenzten Einsatzm�glichkeiten in Industrie, Handwerk, Bergbau, Baugewerbe und auf Werften best�tigen die Zuverl�ssigkeit und Stabilit�t in jedem Anwendungsbereich. Ideal zum Bewegen und Positionieren von schweren Maschinen und zum Schwerlasten. Erleichtert das Verlegen von Rohren in Verzurren von Sch�chten und Gr�ben.

Das geschlossene Geh�use mit Deckel, Handhebel und Unterflasche aus hochwertigem Tempergu�, sorgt f�r eine robuste Gesamtkonstruktion.

Das Lastkettenrad der Rundstahlkettenausf�hrung aus Sph�rogu� mit pr�zise ausgebildeten Kettentaschen gew�hrleistet Schonung und Langlebigkeit der Lastkette.

Das Lastkettenrad der Rollenkettenausf�hrung aus Chrom-Molybd�nstahl mit pr�ziser Verzahnung und die im Geh�use eingegossene Kettenf�hrung sorgen f�r st�rungsfreien Kettenlauf.

Alle Yale Allzweckger�te ab 750?kg Tragf�higkeit sind nach EN?12195 zur Ladungssicherung geeignet.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
750 kg
Anzahl der Kettenstr�nge:
1
Kettenabmessungen d?x?t:
5/8"?x?3/8" Zoll
Hub bei einer Hebelumdrehung:
115 mm
Hubkraft bei Nennlast:
38 daN
Gewicht bei Normalhub (1,5?m):
8,7 kg
Weitere Suchbegriffe: hebelzug yale, hebelzug, Allzweckger�te, Allzweckger�t, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug, Flaschenzug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,60*
€ 728,45*
Lager 4054
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 644,30*
€ 731,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,11*
€ 735,53*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 711,39*
€ 801,38*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,94*
€ 871,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,82*
€ 860,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,56*
€ 831,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,46*
€ 807,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,30*
€ 766,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.