Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzuführung, kpl. Anlagenlänge 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 8m 07700003
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 8m 07700003
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 8m 07700003
Artikel-Nr.:
     4054-N07700003
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N07700003
EAN/GTIN:
     4025092059329
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Stromzuführung Hebezeug
stromzuführung hebezeug

Stromzuführung, kpl. Anlagenlänge 8m

Die Schleppkabel-Stromzuführung stellt ein Komplettset dar, welches alle zum Aufbau einer Stromzuführung notwendigen Teile beinhaltet.

Das PVC-Flachkabel 4 x 2,5 mm² ist für Elektro­ketten­züge o. ä. bis zu einer Stromaufnahme von 25 A geeignet.

Der Leitungsdurchhang beträgt 700 mm. Leitungs- und Mitnehmerwagen sind in Kunststoff ausgeführt und bis 10 daN belastbar.

Die Laufrollen sind mit einem Bronzegleitlager versehen bzw. kugelgelagert.

Laufschiene, Schienenhalter und Schienenverbinder sind aus Korrosionsschutzgründen verzinkt.

Weitere Informationen:
Anlagenlänge:
8 m
Fahrweg max.:
7,3 m
Kabellänge:
13 m
Kabelwagen:
5
Schienenhalter:
6
Schienenverbinder:
1
Weitere Suchbegriffe: Stromzuführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4054
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,07*
€ 506,29*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,12*
€ 559,72*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,64*
€ 564,18*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 488,36*
€ 565,62*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,29*
€ 602,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,57*
€ 599,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,31*
€ 571,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,42*
€ 557,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,07*
€ 517,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.