Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzuf�hrung, kpl. Anlagenl�nge 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 12m 07700005
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 12m 07700005
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 12m 07700005
Artikel-Nr.:
     4054-N07700005
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N07700005
EAN/GTIN:
     4025092059343
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Stromzuführung Hebezeug
schleppkettenleitung

Stromzuf�hrung, kpl. Anlagenl�nge 12m

Die Schleppkabel-Stromzuf�hrung stellt ein Komplettset dar, welches alle zum Aufbau einer Stromzuf�hrung notwendigen Teile beinhaltet.

Das PVC-Flachkabel 4?x?2,5?mm� ist f�r Elektro�ketten�z�ge o.?�. bis zu einer Stromaufnahme von 25 A geeignet.

Der Leitungsdurchhang betr�gt 700?mm. Leitungs- und Mitnehmerwagen sind in Kunststoff ausgef�hrt und bis 10?daN belastbar.

Die Laufrollen sind mit einem Bronzegleitlager versehen bzw. kugelgelagert.

Laufschiene, Schienenhalter und Schienenverbinder sind aus Korrosionsschutzgr�nden verzinkt.

Weitere Informationen:
Anlagenl�nge:
12 m
Fahrweg max.:
11 m
Kabell�nge:
17 m
Kabelwagen:
8
Schienenhalter:
8
Schienenverbinder:
2
Weitere Suchbegriffe: Stromzuf�hrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4054
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,10*
€ 661,70*
34 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 593,48*
€ 695,5587*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,69*
€ 700,53*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,25*
€ 701,38*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,70*
€ 787,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,61*
€ 777,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,90*
€ 754,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,77*
€ 732,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,10*
€ 687,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.