Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzuführung, kpl. Anlagenlänge 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 20m 07700009
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 20m 07700009
YALE Stromzuführung kpl.Anlagenlänge 20m 07700009
Artikel-Nr.:
     4054-N07700009
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N07700009
EAN/GTIN:
     4025092059381
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Stromzuführung Hebezeug
schleppkettenleitung 20m
stromzuführung hebezeug

Stromzuführung, kpl. Anlagenlänge 20m

Die Schleppkabel-Stromzuführung stellt ein Komplettset dar, welches alle zum Aufbau einer Stromzuführung notwendigen Teile beinhaltet.

Das PVC-Flachkabel 4 x 2,5 mm² ist für Elektro­ketten­züge o. ä. bis zu einer Stromaufnahme von 25 A geeignet.

Der Leitungsdurchhang beträgt 700 mm. Leitungs- und Mitnehmerwagen sind in Kunststoff ausgeführt und bis 10 daN belastbar.

Die Laufrollen sind mit einem Bronzegleitlager versehen bzw. kugelgelagert.

Laufschiene, Schienenhalter und Schienenverbinder sind aus Korrosionsschutzgründen verzinkt.

Weitere Informationen:
Anlagenlänge:
20 m
Fahrweg max.:
18,5 m
Kabellänge:
25 m
Kabelwagen:
14
Schienenhalter:
12
Schienenverbinder:
4
Weitere Suchbegriffe: Stromzuführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4054
unbekannt
Frei Haus
ab € 792,60*
€ 887,36*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 846,28*
€ 978,4122*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,58*
€ 985,40*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 882,97*
€ 987,31*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,36*
€ 1.055,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,59*
€ 1.046,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,86*
€ 1.011,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,60*
€ 983,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,60*
€ 943,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.