Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPY-10035 EM Werkstattpresse 100t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-N13700914
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13700914
EAN/GTIN:
     4025092157599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile

Yale Hydraulische Rahmenpresse 100 t,
für den Werkstatteinsatz, in folgender Ausführung:
Pressenrahmen:
- sehr stabile, verschweißte, dehnungsarme 4-Säulen-Bauweise,
- Pressenkopf und Pressentisch hydraulisch höhenverstellbarer
- über mitgelieferte Vorrichtung und eingebautem Zylinder,
- seitliche, schwenkbare Pumpenkonsole (Richten von langen Teilen).

Techn. Daten Hydraulikzylinder
Typ: YH-100/350
äußerst robuster Zylinder, aus Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt,
vergütet, Kolbenstange hartverchromt mit doppelter Bronzelagerung,
- max. Druckkraft: 1000 kN (100 t)
- Hub: 350 mm
- max. Ölvolumen: 5010 cm3
- doppeltwirkend, mit hydraulischem Rücklauf,
- mit gehärtetem Stahldruckstück
- mit Befestigungsgewinde in der Kolbenstange M 65 x 3,

Techn. Daten Elektro-Motorpumpe
Typ: PY-07/3/10/4M-RPY
Robuste Konstruktion und sehr geräuscharmer Lauf durch Verwendung
von Norm-Motor und elast. Kupplung zwischen Motor und Pumpeneinheit.
- zweistufig mit Eilgang,
- mit 4/3-Wege Handventil
- mit drucklosem Umlauf in der Ruhe-Stellung,
- mit stufenloser Druckeinstellung 0-700 bar,
- Fördervolumen:
1. Stufe bis 80 bar: 6,0 l/min
2. Stufe bis 700 bar: 0,6 l/min
- E-Motor: 0,75 kW - 400 V-3 Ph
- Tankinhalt, nutzbar: 10 Liter
Bedienung:
Vorwahl der Zylinderbewegung am 4/3-Wege-Handventil,
Auslösung über Kabelfernsteuerung mit einem Drucktaster, L = 3,0 m
- Ausfahren - Halt - Einfahren - (Motor-Start-Stop)
- mit automatischem "Halt" bei Loslassen der Drucktaste, nach UVV,
- Steuerspannung für Motor-Start: 42 V =
- stufenlose Druck-/Krafteinstellung 0-700 bar / 0-100 t
- Steuerung und Ausfahrzeiten gemäß UVV, CE-zertifiziert

Lichte Abmessungen des Pressenrahmens, ca.:
- lichte Breite: 1000 mm
- lichte Höhe: 245 - 805 mm
- lichte Tiefe: 335 mm
- Gewicht, ca.: 1188 kg
Weiterer Lieferumfang:
Manometer, glyzeringedämpft, 0-1000 bar, Ø 100 mm, Kl. 1%
Hydraulikschläuche, Hydrauliköl, Motorschalter, Ölschauglas,
Höhenverstellung für Pressentisch, Standprofile,
seitl. angebaute Konsole für E-Pumpe, Druckkraft-Tabelle
------------------------------------------------------------------------
Ausfahrzeiten, ca.:
Ausfahren ohne Last bis 80 bar: 8,0 mm/s
Ausfahren unter Last bis 700 bar: 0,7 mm/s

Optionales Zubehör:

* AYP-1000 (N13800008) Tischplatte 450 x 330 x 70 mm, mit Mittelbohrung
Ø 70 mm
* AYP-1002 (N13800009) V-Blöcke, 2 Stück
* AYP-1003 (N13800010) Gewindeadapter, passend für Zylinder YH-100...,
zur Aufnahme von Ausdrückdornen AYP-1…
* AYP-1004 (N13800011) Einsatzdorn, passend in AYP-1003, Ø 40 mm
* AYP-1005 (N13800012) Einsatzdorn, passend in AYP-1003, Ø 60 mm
* AYP-1006 (N13800013) V-Dorn, passend in AYP-1003, Ø 80 mm

Weitere Suchbegriffe: Werkstattpresse, 100 t werkstattpresse, wege ventile, Pr�fstand, Hebezeug-Pr�fstand, Hydraulischer Pr�fstand, Stockwinden-Pr�ftsand, Stockwindenpr�fstand, Pr�fung Hebezeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4054
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.217,30*
€ 13.355,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.222,59*
€ 13.360,43*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.582,24*
€ 14.121,4528*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.355,18*
€ 15.892,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.314,19*
€ 15.843,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.217,30*
€ 15.728,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.