Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPY-20035 EM Werkstattpresse 200t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-N13700917
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13700917
EAN/GTIN:
     4025092157629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse yale
werkstattpresse

RPY-20035 EM Werkstattpresse 200t

Für alle Reparatur- und Montagearbeiten geeignet.

Gemäß den Europäischen Richtlinien und den UVV sind alle Werkstattpressen ohne Zweihandbedienung und Schutzvorrichtung einsetzbar, da die Zylinderausfahr­zeiten unter 10 mm/s liegen.

Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen, Buchsen.

Richten von Trägern, Wellen, Achsen und Profilen.

Verpress- und Quetscharbeiten.

Belastungstests und Schweißprobenprüfungen.

Prägen, Schneiden, Stanzen.

Einrichten von Werkzeugen.

Weitere Suchbegriffe: Prüfstand, Hebezeug-Prüfstand, Hydraulischer Prüfstand, Stockwinden-Prüftsand, Stockwindenprüfstand, Prüfung Hebezeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4054
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24.023,98*
€ 24.023,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25.250,00*
€ 25.250,00*
22 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 25.936,80*
€ 26.714,93*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24.023,98*
€ 28.588,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.