Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPY-20035 EE Werkstattpresse 200t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-N13700918
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13700918
EAN/GTIN:
     4025092157636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

in folgender Ausführung:
Pressenrahmen:
sehr stabile, verschweißte, dehnungsarme 4-Säulen-Bauweise,
Pressenkopf festverschweißt,
hydraulisch höhenverstellbarer Pressentisch über Gestänge,
seitliche, schwenkbare Pumpenkonsole (Richten von langen Teilen).
Techn. Daten: Hydraulikzylinder Typ: YH-200/350
• max. Druckkraft: 2000kN (200t)
• Hub: 350mm
• max. Ölvolumen: 9924cm³
• doppeltwirkend, mit hydraulischem Rücklauf,
• gehärtetem Stahldruckstück
• Befestigungsgewinde in der Kolbenstange M 90 x 3,
• äußerst robuster Zylinder, aus Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt,
vergütet, Kolbenstange hartverchromt mit doppelter Bronzelagerung,
Techn. Daten Elektro-Motorpumpe Typ: PY-11/3/20/4 E
• zweistufig mit Eilgang,
• mit 4/3-Wege Elektromagnetventil (Sitzventil, mit genauer
Druckhaltung)
• mit drucklosem Umlauf in der Ruhe-Stelllung,
• mit stufenloser Druckeinstellung 0 - 700 bar,
• Fördervolumen:
1. Stufe bis 80 bar: 8,0 l/min
2. Stufe bis 700 bar: 1,0 l/min
• E-Motor:1,1 kW - 400 V-3 Ph
• Tankinhalt, nutzbar: 20 Liter
Robuste Konstruktion und sehr geräuscharmer Lauf durch Verwendung
von Norm-Motor und elast. Kupplung zwischen Motor und Pumpeneinheit.

Bedienung:
über Kabelfernsteuerung, L = 3,0 m, 2 Drucktasten,
• Ausfahren - Halt - Einfahren -
• druckloser Umlauf in der Halt-Stellung, wenn keine Taste gedrückt,
• mit automatischem "Halt" bei Loslassen der Drucktasten, nach UVV,
• Ventil-Steuerspannung 24 V =
• stufenlose Druck-/Krafteinstellung 0-700 bar / 0-200 t

Steuerung und Ausfahrzeiten gemäß UVV, incl. CE-Konformität

Zum betriebsfertigen Lieferumfang gehören ferner:
Manometer, glyzeringedämpft 0-1000 bar, Ø 100 mm, Kl. 1%,
Hydraulikschläuche, Hydrauliköl,
Motor-Ein-Ausschalter, Ölschauglas, Höhenverstellung für Pressentisch

Pressentisch, Standprofile, seitl. angebaute Konsole für E-Pumpe,
------------------------------------------------------------------------
Lichte Abmessungen des Pressenrahmens, ca.:
• lichte Breite: 1000mm
• lichte Höhe: 450-1000mm
• lichte Tiefe: 350mm
• Gewicht, ca.: 2600kg

Ausfahrgeschwindigkeit, ca. für den Hydraulikzylinder YH-200/...:
ND-Stufe, bis 80 bar: 4,67mm/s
HD-Stufe, 80-700 bar: 0,58mm/s
Einfahrgeschwindigkeit: 10,4mm/s

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, Werkstattpresse, wege ventile, Pr�fstand, Hebezeug-Pr�fstand, Hydraulischer Pr�fstand, Stockwinden-Pr�ftsand, Stockwindenpr�fstand, Pr�fung Hebezeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4054
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27.029,42*
€ 27.086,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27.040,23*
€ 27.097,30*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27.776,16*
€ 28.652,0842*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.086,59*
€ 32.233,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.051,85*
€ 32.191,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.029,42*
€ 32.165,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.