Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C00040400 Kunststoffstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für C00040400 Kunststoffstopfen
Bild für C00040400 Kunststoffstopfen
Herstellerlogo für C00040400 Kunststoffstopfen
Artikel-Nr.:
     4065-12000102
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     C00040400
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für C00040400 Kunststoffstopfen
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
C00040400 Kunststoffstopfen PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffstopfen (Labor), Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, Verschlussstopfen (Rohr), norgren verschlußstopfen, imi norgren originalteile, gewinde stopfen kunststoff, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|Gerade Verbindungen und gerade Ein-, Aufschraubverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,37*
€ 0,50*
Lager 4065
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,60*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,765*
3 Tage
17
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,65*
€ 1,02*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.