| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70000985 Herst.-Nr.: C01251048 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | C01251048 Gerade Einschraubverschraubung PNEUFIT C - Push-In Verbindungen, metrisch Anschluss: Ø 4-16mm Pneufit C ermöglicht eine schnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greifring für den sicheren Halt von PA- und PUR-Schläuchen (85 oder 95 Shore-A) Vernickelte Messingkomponenten sind Widerstandsfähig gegenüber Korrosion sowie Verschmutzung und erhöhen somit die Nutzdauer. Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleisten eine optimale Abdichtung. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rohr-/Schlauchgöße: | 10 mm | Gewindegröße: | R1/2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, PU-Rohr, geradverschraubung 1/2", norgren geradverschraubung, imi norgren originalteile, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit C Schnellsteckverbindungen|Gerade Verbindungen und gerade Ein-, Aufschraubverbindungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1,37* | € 1,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4065 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1,40* | € 1,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 1,657* | € 2,248* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 2,35* | € 3,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 3,32* | € 4,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|