Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/192032/M/60 ISO Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/192032/M/60 ISO Kompaktzylinder
Bild für RA/192032/M/60 ISO Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RA/192032/M/60 ISO Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RA/192032/M/60 ISO Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70006446
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/192032/M/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RA/192032/M/60 ISO Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
RA/192032/M/60 ISO Kompaktzylinder ISO-KOMPAKTZYLINDER RA/192000/M Doppeltwirkend - Ø 20 …. 125 mm Entspricht ISO 21287 Standard mit Magnetkolben Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Kolbenstange Ø:
12 mm
Kolbenstangengewinde:
Außengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl ferritisch
Anschluss:
G1/8
Hub:
60 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Kurzhubzylinder, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Kompaktzylinder|RA/192000/M
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,24*
€ 67,44*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,44*
€ 69,92*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,12*
€ 80,28*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 80,44*
€ 99,15*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/22
ab € 10,94*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40310
ab € 20,81*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,22*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/27
ab € 10,42*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/33
ab € 23,99*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/23
ab € 10,72*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/42
ab € 10,73*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510618
ab € 4,32*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19493
ab € 11,36*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/41
ab € 17,38*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182032/40
ab € 67,80*
Zubehör
IMI Norgren
QA/192032/21
ab € 11,04*
Zubehör
IMI Norgren
QA/192032/55
ab € 81,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.