| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70008414 Herst.-Nr.: SXE0574-Z60-80-33N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SXE0574-Z60-80-33N ISO-Ventil Elektropneumatische & pneumatisch betätigte Kolbenschiebervetile ISO*STAR Grundplattenventile, ISO 5599-1 Größe 1,2 oder 3 Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar Niederwattmagnete standardmäßig Handhilfsbetätigung standardmäßig Bistabile 5/2 Wegeventile mit mechanischer Fixierung der Kolbenschieber-Stellung Breite Palette an Grundplatten und Zubehör. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Spannung: | 24 VDC | Steuerluftversorgung: | Intern | ISO: | 2 | Ventil-Ausführung: | Elektromagnet an CNOMO-Adapter | Handhilfsbetätigung: | Arretierbar | Betriebsdruck: | 16 bar | Ventilfunktion: | 5/2 El.magnet/El.magnet, bistabil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Pneumatikventilbetätigung, Ventilbetätigung Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren, 5/2 wegeventil, Norgren|Ventile|ISO-Ventile|SXE/SXP |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,34* | € 273,13* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 237,62* | € 273,41* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,69* | € 364,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|