Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-30-SW Pilztaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für P-30-SW Pilztaster
Bild für P-30-SW Pilztaster
Herstellerlogo für P-30-SW Pilztaster
Artikel-Nr.:
     4065-70008733
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9295
EAN/GTIN:
     4052568020583
Datenblatt DE für P-30-SW Pilztaster
Suchbegriffe:
Pilztaster
Steuerventil
festo steuerventil manuell
pilztaster
Pilztaster P-30-SW für Grundventile SV, SVS, SVOS. Einbaudurchmesser=30,5 mm, Schutzart=IP40, Betätigungskraft=14 N, Produktgewicht=28 g, Farbe=schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP40
Symbol:
00991793
Typ-Kurzzeichen:
P
Weitere Suchbegriffe: festo pilztaster, P-30-SW|Pilztaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
€ 8,90*
ab € 14,35*
€ 18,91*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 19,25*
7 Tage
2
€ 4,30*
ab € 14,71*
€ 19,55*
€ 8,95*
ab € 17,47*
€ 23,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 20,86*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.