Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RW/O-3-1/8 Schwenkhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RW/O-3-1/8 Schwenkhebelventil
Bild für RW/O-3-1/8 Schwenkhebelventil
Herstellerlogo für RW/O-3-1/8 Schwenkhebelventil
Artikel-Nr.:
     4065-70011202
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4937
EAN/GTIN:
     4052568000752
Datenblatt DE für RW/O-3-1/8 Schwenkhebelventil
Suchbegriffe:
Schwenkhebelventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Schwenkhebelventil RW/O-3-1/8 Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=mechanisch, Normalnenndurchfluss=140 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitzruktiver Aufbau=Kolben-Sitz
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
mechanisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Steuerart:
direkt
Symbol:
00991835
Typ-Kurzzeichen:
RW/O
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium eloxiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,39*
€ 161,68*
2 Tage
308
€ 5,90*
ab € 136,35*
€ 161,85*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,44*
€ 174,34*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.