Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter ABZMS-41-1X/0500/M2/DC-K24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Schwimmerschalter ABZMS-41-1X/0500/M2/DC-K24
Bild für Schwimmerschalter ABZMS-41-1X/0500/M2/DC-K24
Herstellerlogo für Schwimmerschalter ABZMS-41-1X/0500/M2/DC-K24
Artikel-Nr.:
     4065-70022167
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901212589
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Schwimmerschalter ABZMS-41-1X/0500/M2/DC-K24
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
bosch rexroth schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter ABZMS-41-1X/0500M2/DC-K24 Schwimmerschalter Serie ABZMS-41 Geräteserie 1X Mediumtemparaturbereich -20 bis 80 C° Maximaler Betriebsdruck 1 bar. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bestelllänge:
500 mm
Elektrischer Anschluss:
Gerätestecker 4polig, M12x1
Niveau- und Temperaturmessung:
2 Niveaukontakte
Spannung:
VDC 10-36
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Sensoren und Signalgeber|Schwimmerschalter|ABZMS-41
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 222,20*
€ 263,92*
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 225,80*
€ 264,40*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,59*
€ 312,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.