Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSML-1/8-6 L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSML-1/8-6 L-Steckverschraubung
Bild für QSML-1/8-6 L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSML-1/8-6 L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70022724
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153336
EAN/GTIN:
     4052568033989
Datenblatt DE für QSML-1/8-6 L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
L-Steckverschraubung QSML-1/8-6 Mini-Reihe; L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/8; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Typ-Kurzzeichen:
QSML
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
10
€ 4,30*
ab € 0,93*
€ 1,31*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,33*
3 Tage
3675
10
€ 8,90*
ab € 1,49*
€ 2,05*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 2,03*
€ 2,74*
10
€ 5,00*
ab € 2,236*
€ 3,006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,53*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,53*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.