Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SXE9573-A71-00-14J ISO-Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SXE9573-A71-00-14J ISO-Ventil
Bild für SXE9573-A71-00-14J ISO-Ventil
Herstellerlogo für SXE9573-A71-00-14J ISO-Ventil
Schaltzeichen für SXE9573-A71-00-14J ISO-Ventil
Artikel-Nr.:
     4065-70022906
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE9573-A71-00-14J
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für SXE9573-A71-00-14J ISO-Ventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnet
IMI Norgren Originalteile
SXE9573-A71-00-14J ISO-Ventil Elektropneumatische & pneumatisch betätigte Kolbenschiebervetile ISO*STAR Grundplattenventile, ISO 5599-1 Größe 1,2 oder 3 Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar Niederwattmagnete standardmäßig Handhilfsbetätigung standardmäßig Bistabile 5/2 Wegeventile mit mechanischer Fixierung der Kolbenschieber-Stellung Breite Palette an Grundplatten und Zubehör. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
24 VAC
Steuerluftversorgung:
Intern
ISO:
1
Ventil-Ausführung:
Stirnseitiger Elektromagnet
Handhilfsbetätigung:
Arretierbar
Betriebsdruck:
10 bar
Ventilfunktion:
5/2 Elektromagnet/Feder, monostabil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,89*
€ 134,83*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,52*
€ 134,99*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,74*
€ 174,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.