Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenplatte HSZ 06 A603-3X/M00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Zwischenplatte HSZ 06 A603-3X/M00
Bild für Zwischenplatte HSZ 06 A603-3X/M00
Herstellerlogo für Zwischenplatte HSZ 06 A603-3X/M00
Artikel-Nr.:
     4065-70023525
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900536194
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Zwischenplatte HSZ 06 A603-3X/M00
Suchbegriffe:
Zwischenplatten Hydraulik
zwischenplatten hydraulik
Zwischenplatte HSZ 06 A603-3X/M00 Zwischenplatte Serie HSZ Geräteserie 1X, 3X und 4X Nenngröße 6 Maximaler Betriebsdruck 315 bar. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Kein externer Anschluss
Dichtung:
NBR-Dichtung
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Steuerblöcke und Platten|Zwischenplatten|HSZ 06
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 146,10*
€ 169,86*
Lager 4065
43 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 143,89*
€ 174,62*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.