Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbegrenzungsventil DBDS 6 G1X/315V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Druckbegrenzungsventil DBDS 6 G1X/315V
Bild für Druckbegrenzungsventil DBDS 6 G1X/315V
Herstellerlogo für Druckbegrenzungsventil DBDS 6 G1X/315V
Artikel-Nr.:
     4065-70023944
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900433216
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Druckbegrenzungsventil DBDS 6 G1X/315V
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
Druckbegrenzungsventil DBDS6G1X/315V   Druckbegrenzungsventil, direktgesteuert Serie DBD Nenngröße 6...30 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 630 bar Maximaler Volumenstrom 330 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Für Gewindeanschluss
Dichtung:
FKM-Dichtung
Druckstufe:
315 bar
Geräterichtlinie:
Ohne Baumusterprüfung
Nenngröße:
6
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|Druckventile|Druckbegrenzungsventile|Direktgesteuert|DBD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 265,55*
€ 312,18*
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 264,92*
€ 332,34*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,98*
€ 351,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.